Eriks
SMC

SMC Düse KN-08-200

  • ERIKS:14207178
  • Hersteller:KN-08-200
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ausführung: Düse
▪ Anschlussgröße: ø8 mm
▪ Düsendurchmesser: 200 (Ø 2 mm)
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KN
Anschluss
8 mm
Max. Temperatur
60 °
Gewicht
0.03 kg
Max. Betriebsdruck
10 bar
Durchmesser
2 mm
Länge
34.6 mm