Eriks
SMC

SMC Düse KN-06-150

  • ERIKS:14207173
  • Hersteller:KN-06-150
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ausführung: Düse
▪ Anschlussgröße: Ø6 mm
▪ Düsendurchmesser: 150 (Ø 1,5 mm)
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KN
Anschluss
6 mm
Max. Temperatur
60 °
Gewicht
0.02 kg
Max. Betriebsdruck
10 bar
Durchmesser
1.5 mm
Länge
30.8 mm