CHF 8.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.03inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Bulkhead Male Elbow |
Hersteller ID | KQ2LE06-00A |
Form | L-förmig |
Material | PBT/Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 29.4 g |
A | Messing |
D | 10.4 mm |
M | 13.3 |
T | 14 mm |