Eriks
SMC

SMC Durchführungsverbinder, KQ2E12-03A, KQ2 Serie, Schott, Innengewinde (Rc), 3/8 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235544
  • Hersteller:KQ2E12-03A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø12
▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Bulkhead Connector
Hersteller ID
KQ2E12-03A
Form
Schott
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Innengewinde (Rc)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
69.3 g
A
Messing
L1
32.3 mm
L2
11.9 mm
M
17
T
22 mm