Eriks
SMC

SMC Durchführungsverbinder, KQ2E04-02A, KQ2 Serie, Schott, Innengewinde (Rc), 1/4 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235526
  • Hersteller:KQ2E04-02A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Bulkhead Connector
Hersteller ID
KQ2E04-02A
Form
Schott
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Innengewinde (Rc)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
30.9 g
A
Messing
L1
29 mm
L2
14.6 mm
M
13.3
T
12 mm