Eriks
SMC

SMC Durchführungsverbinder, KGE16-04, KG Serie, Schott, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 16 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125970
  • Hersteller:KGE16-04
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGE16-04 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø16, Anschlussgewinde 1/2)
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Bulkhead Connector
Hersteller ID
KGE16-04
Form
Schott
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
132 g
H1
30 mm
H2
32 mm
L1
44 mm
L2
18 mm
M
25
T
28 mm