Eriks
SMC

SMC Durchführungsverbinder, KGE10-03, KG Serie, Schott, Innengewinde (Rc), 3/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125966
  • Hersteller:KGE10-03
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGE10-03 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø10, Anschlussgewinde 3/8)
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Bulkhead Connector
Hersteller ID
KGE10-03
Form
Schott
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Innengewinde (Rc)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
67 g
H1
22 mm
H2
24 mm
L1
36.5 mm
L2
14 mm
M
21
T
20 mm