Eriks
SMC

SMC Durchführungsverbinder, KGE08-02, KG Serie, Gerade Form, Innengewinde (Rc), 1/4 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125964
  • Hersteller:KGE08-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGE08-02 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø8, Anschlussgewinde 1/4)
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Bulkhead Connector
Hersteller ID
KGE08-02
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Innengewinde (Rc)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
27 g
H1
17 mm
H2
19 mm
L1
33 mm
L2
13 mm
M
18.5
T
16 mm