Eriks
SMC

SMC Durchführungsverbinder, KGE06-02, KG Serie, Schott, Innengewinde (Rc), 1/4 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125961
  • Hersteller:KGE06-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGE06-02 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø6, Anschlussgewinde 1/4)
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Bulkhead Connector
Hersteller ID
KGE06-02
Form
Schott
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Innengewinde (Rc)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
30 g
H1
17 mm
H2
17 mm
L1
31.5 mm
L2
15 mm
M
17
T
14 mm