SMC

SMC Durchführungsverbinder, KCE06-02, KC Serie, Gerade Form, Außengewinde (Rc), 1/4 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125833
  • Hersteller:KCE06-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: 02 (R(PT)1/4, Rc(PT)1/4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KC
Typ
Bulkhead Connector
Hersteller ID
KCE06-02
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Außengewinde (Rc)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
36 g
H1
17 mm
H2
17 mm
L1
42.7 mm
L2
14.7 mm
M
19
T
14 mm