Eriks
SMC

SMC Durchführungsbuchse, KBE4-12, KB Serie, Schott, M 22x1 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125807
  • Hersteller:KBE4-12
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: Gehäusegröße 4
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: Ø12
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KB
Typ
Bulkhead Female Connector
Hersteller ID
KBE4-12
Form
Schott
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 22x1
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Mutter
POM
Verlängert
Nein
Gewicht
66.6 g
D
27 mm
H1
24 mm
H2
27 mm
L
44 mm
M
22
T
22 mm