CHF 11.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KB |
Typ | Bulkhead Female Connector |
Hersteller ID | KBE2-10 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 20x1 |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Mutter | POM |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 57.5 g |
D | 17.6 mm |
H1 | 22 mm |
H2 | 24 mm |
L | 41.5 mm |
M | 21 |
T | 20 mm |