Eriks
SMC

SMC Durchführungsbuchse, KBE1-04, KB Serie, Schott, Aussengewinde (M), M 12x1 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125802
  • Hersteller:KBE1-04
Image 1
▪ Leitungsmodulserie
▪ Werkstoff: Nylon, Weichnylon, Polyurethan
▪ Außendurchmesser Leitung: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
▪ Außengewinde: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
▪ Innengewinde: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KB
Typ
Bulkhead Female Connector
Hersteller ID
KBE1-04
Form
Schott
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 12x1
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Mutter
POM
Verlängert
Nein
Gewicht
17.9 g
D
13.6 mm
H1
14 mm
H2
14 mm
L
34.5 mm
M
16
T
12 mm