

CHF 445.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 481.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | VBA |
Typ | VBA11A |
Anschluss 1 | R1/4 |
Mit Manometer | Ja |
Manometeranschluss | 1/8 |
Mit Schalldämpfer | Ja |
Mit Reservoir | Nein |
Max. Durchfluss | 70 l/min |
Umgebungstemperatur | von 2 bis 50 °C |
Druckverhältnis | 1:4 |