Eriks
SMC

SMC Drukverstärker VBA10A-F02GN

  • ERIKS:12105812
  • Hersteller:VBA10A-F02GN
Image 1
Produkteigenschaften▪ Gehäusegröße: 10A (Druckverstärkungsverhältnis: bis 1:2)▪ Handhilfsbetätigung: F (G-Gewinde)▪ Anbauteile: GN (2 Manometer, Schalldämpfer)▪ Druckanzeigeeinheit: MPa
Zur Liste hinzufügen

CHF 425.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 460.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VBA
Typ
VBA10A
Anschluss 1
G1/4
Mit Manometer
Ja
Manometeranschluss
1/8
Mit Schalldämpfer
Ja
Mit Reservoir
Nein
Max. Durchfluss
230 l/min
Umgebungstemperatur
von 2 bis 50 °C
Druckverhältnis
1:2