SMC

SMC Drukverstärker VBA10A-02GN

  • ERIKS:14001622
  • Hersteller:VBA10A-02GN
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 10A (Druckverstärkungsverhältnis: bis 1:2)
▪ Handhilfsbetätigung: Rc-Gewinde
▪ Anbauteile: GN (2 Manometer, Schalldämpfer)
▪ Druckanzeigeeinheit: MPa
Zur Liste hinzufügen

CHF 425.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 460.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VBA
Typ
VBA10A
Anschluss 1
R1/4
Mit Manometer
Ja
Manometeranschluss
1/8
Mit Schalldämpfer
Ja
Mit Reservoir
Nein
Max. Durchfluss
230 l/min
Umgebungstemperatur
von 2 bis 50 °C
Druckverhältnis
1:2