SMC

SMC Druckverstärker VBA40A-F04

  • ERIKS:24139878
  • Hersteller:VBA40A-F04
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäuseoption: Standard
▪ Gehäusegröße: 40A (1/2, manuell betätigte Ausführung)
▪ Handhilfsbetätigung: F (G-Gewinde)
▪ Anschlussgröße: 04 (1/4-28UNF)
▪ Anbauteile: Keine
▪ Druckanzeigeeinheit: MPa
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'131.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'223.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VBA
Typ
VBA40A
Anschluss 1
G1/2
Mit Manometer
Nein
Manometeranschluss
1/8
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Reservoir
Nein
Max. Durchfluss
1900 l/min
Umgebungstemperatur
von 2 bis 50 °C
Druckverhältnis
1:2