Eriks
SMC

SMC Druckverstärker VBA40A-04GN

  • ERIKS:12309084
  • Hersteller:VBA40A-04GN
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäuseoption: Standard
▪ Gehäusegröße: 40A (1/2, manuell betätigte Ausführung)
▪ Handhilfsbetätigung: Rc-Gewinde
▪ Anschlussgröße: 04 (1/4-28UNF)
▪ Anbauteile: GN (2 Manometer, Schalldämpfer)
▪ Druckanzeigeeinheit: MPa
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'175.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'270.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VBA
Typ
VBA40A
Anschluss 1
R1/2
Mit Manometer
Ja
Manometeranschluss
1/8
Mit Schalldämpfer
Ja
Mit Reservoir
Nein
Max. Durchfluss
1900 l/min
Umgebungstemperatur
von 2 bis 50 °C
Druckverhältnis
1:2