Eriks
SMC

SMC Druckverstärker VBA20A-F03GN

  • ERIKS:24139870
  • Hersteller:VBA20A-F03GN
Image 1
Produkteigenschaften▪ Gehäuseoption: Standard▪ Gehäusegröße: 20A (3/8, manuell betätigte Ausführung)▪ Handhilfsbetätigung: F (G-Gewinde)▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)▪ Anbauteile: GN (2 Manometer, Schalldämpfer)▪ Druckanzeigeeinheit: MPa
Zur Liste hinzufügen

CHF 768.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 830.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VBA
Typ
VBA20A
Anschluss 1
G3/8
Mit Manometer
Ja
Manometeranschluss
1/8
Mit Schalldämpfer
Ja
Mit Reservoir
Nein
Max. Durchfluss
1000 l/min
Umgebungstemperatur
von 2 bis 50 °C
Druckverhältnis
1:2