

CHF 1'438.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'555.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | VBA |
Anschluss 1 | R1/2 |
Mit Manometer | Nein |
Manometeranschluss | 1/8 |
Mit Schalldämpfer | Ja |
Mit Reservoir | Nein |
Max. Durchfluss | 1900 l/min |
Umgebungstemperatur | von 2 bis 50 °C |
Druckverhältnis | 1:2 |