Eriks
SMC

SMC Drucksensor PSE574-01

  • ERIKS:14205293
  • Hersteller:PSE574-01
Image 1
▪ Verwendbare Medien: Gase oder Flüssigkeiten, die die mit dem Medium im Kontakt stehenden Teile weder angreifen noch korrodieren lassen
▪ 6 Nenndruckbereiche: -100 bis 100 kPa, 0 bis 500 kPa, 0 bis 1 MPa, 0 bis 2 MPa, 0 bis 5 MPa, 0 bis 10 MPa
▪ Prüfdruck: 3-mal höher als der Nenndruck
▪ Prüfspannung: 500 V AC
▪ M12-Stecker zur Verkabelung
▪ Schutzart: IP65.
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
PSE