Eriks
SMC

SMC Drucksensor PSE561-N01

  • ERIKS:12604298
  • Hersteller:PSE561-N01
Image 1
▪ Drucksensor für allgemeine Medien
▪ Medium: Medium, einschl. Gas, ohne Korrosionswirkung SUS316L
▪ Genauigkeit (Umgebungstemp. 25°C): ¹1 % F.S. oder geringer
▪ Wiederholbarkeit: ¹0,2 % F.S. oder geringer
▪ Schutzart: IP65
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
PSE