Eriks
SMC

SMC Drucksensor PSE561-01

  • ERIKS:24133132
  • Hersteller:PSE561-01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Sensorbereich: 1 [Für Vakuum (0~-101 kPa)]
▪ Anschlussgröße: 01 [R 1/8 (mit/M5-Innengewinde)]
▪ Ausgangsdaten: Ausführung Spannungsausgang (1~5V)
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
PSE
Typ
PSE560