Eriks
SMC

SMC Druckschalter GP46-10-01-X207-Q

  • ERIKS:12676415
  • Hersteller:GP46-10-01-X207-Q
Image 1
▪ Manometer mit integriertem Schalter
▪ Ausgestattet mit einer Leuchte zur Betriebsprüfung
▪ Ausgestattet mit Grenzwertanzeige
▪ Optional Anbauteil mit Gehäusering-Einheit und Anschlusskabel 3 m
▪ Druckbereich: 0 bis 1,0 MPa
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
GP46
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Prozessanschluss
Außengewinde