SMC

SMC Druckregler AR30-F03-1N-A

  • ERIKS:14205770
  • Hersteller:AR40-F03BE-B
Image 1
Die kostengünstigen Regler der Serie AR-B bieten verschiedene Druckbereichseinstellungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Ein Feststellknopf verhindert unbeabsichtigte Änderungen der Einstellung. Die Modulbauweise der Serie AR ermöglicht den Anschluss an andere Luftaufbereitungsanlagen von SMC.
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AR-B