SMC

SMC Druckregelventil ARM11BA1-R08-A

  • ERIKS:24115289
  • Hersteller:ARM11BA1-R08-A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Position Stellknopf: A (Oben)
▪ Anschluss: 1 (EIN/AUS: (unten)
▪ Fitting: 08 (EIN: Ø6 Gerade, AUS: Ø6 Gerade)
▪ Zubehörteil: A (Manometer)
▪ Option: Keine
▪ Einheit: Typenschild, Manometer MPa
▪ Ausgang des digitalen Druckschalters: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ARM
Typ
ARM11B