SMC

SMC Druckregelventil ARM11BA1-R06-A

  • ERIKS:24115287
  • Hersteller:ARM11BA1-R06-A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Position Stellknopf: A (Oben)
▪ Anschluss: 1 (EIN/AUS: (unten)
▪ Fitting: 06 (EIN: Ø4 Gerade, AUS: Ø4 Gerade)
▪ Zubehörteil: A (Manometer)
▪ Option: Keine
▪ Einheit: Typenschild, Manometer MPa
▪ Ausgang des digitalen Druckschalters: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ARM
Typ
ARM11B