SMC

SMC Druckluftzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange CD76E32-80-A

  • ERIKS:12307843
  • Hersteller:CD76E32-80-A
Image 1
▪ Standard, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
▪ Kolben-Ø (mm): 32, 40
▪ Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa
▪ Elastische Dämpfung oder pneumatische Dämpfung
▪ Faltenbalg lieferbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C76