SMC

SMC Druckluftzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange CD76E32-100-B

  • ERIKS:13710523
  • Hersteller:CD76E32-100-B
Image 1
▪ Standard, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
▪ Kolben-Ø (mm): 32, 40
▪ Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa
▪ Elastische Dämpfung oder pneumatische Dämpfung
▪ Faltenbalg lieferbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C76