SMC

SMC Druckluftzylinder doppeltwirkend CJ2B10-45RZ

  • ERIKS:12232919
  • Hersteller:CJ2B10-45RZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Baugröße: 10 mm
▪ Hub: 45
▪ Dämpfung: Elastische Endlagendämpfung
▪ Anschlussposition im Zylinderdeckel: R (Axial)
▪ Gegenlager: Keine
▪ Befestigung Kolbenstangenende: Keine
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Signalgeber-Montageart: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CJ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
45 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 7 bar