SMC

SMC Druckluftzylinder doppeltwirkend CDG1BN20-100Z

  • ERIKS:12232225
  • Hersteller:CDG1BN20-100Z
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebauter Magnetring)
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Montage: N (Elastische Dämpfung)
▪ Baugröße: 20 mm
▪ Gewindeanschluss-Ausführung: Rc (oder M-Gewinde)
▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer
▪ Hub: 100
▪ Kolbenstangengewinde: Kolbenstangen-Außengewinde
▪ Suffix für Zylinder: ohne Faltenbalg
▪ Gegenlager: Keine
▪ Befestigung Kolbenstangenende: Keine
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CG1-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
R1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar