SMC

SMC Druckluftzylinder doppeltwirkend CDA2B40-400Z

  • ERIKS:13972571
  • Hersteller:CDA2B40-400Z
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Zylinderrohr: Aluminiumrohr
▪ Kolben-Ø: 40 mm
▪ Gewindeart: Rc
▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer
▪ Hub: 400
▪ Option: Keine
▪ Befestigungselement 1: Keine
▪ Befestigungselement 2: Keine
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 221.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CA2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
400 mm