

CHF 343.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 371.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CG1 |
Funktion | Doppeltwirkend |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
Hublänge | 150 mm |