SMC

SMC Druckluftzylinder doppeltwirkend 25A-CG1BA40-300Z

  • ERIKS:13970383
  • Hersteller:25A-CG1BA40-300Z
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Dämpfung: A (Pneumatische Dämpfung)
▪ Baugröße: 40 mm
▪ Hub: 300
▪ Kolbenstangenende: Kolbenstangen-Außengewinde
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 169.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 183.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CG1-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
300 mm