CHF 408.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 441.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | VBAT |
Volumen | 5 l |
Material | Kohlenstoffstahl |
Anschluss | G3/8 in |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 75 °C |
CE-Plakette | Ja |
Gewicht | 6.6 kg |