Eriks
SMC

SMC Druckluft-Blaspistole VMG12W-F02

  • ERIKS:12734454
  • Hersteller:VMG12W-F02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anschluss: 2 (nach oben)
▪ Gehäusefarbe: W (Urbanweiß)
▪ Anschlussart: F (G(PF))
▪ Anschlussgröße: 02 [Schraubverbindung (Anschlussgröße 1/4)]
▪ Düse: ohne Düse
▪ Düsenabdeckung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VMG
Typ
Druckluft-Blaspistole, Standardausführung
Material
PBT
Anschlussposition
Oberseite
Anschluss
1/4 in
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Lang
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Farbe
Weiss
Zulassung nach
RoHS
Blaskraft
7 N
Gewicht
165 g
Testdruck
15 bar
Max. Betriebssdruck
1 MPa
Anschluss mit Außengewinde
G 1/4" in