Eriks
SMC

SMC Druckluft-Blaspistole VMG12BU-F03

  • ERIKS:12734453
  • Hersteller:VMG12BU-F03
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anschluss: 2 (nach oben)
▪ Gehäusefarbe: BU (dunkelblau)
▪ Anschlussart: F (G(PF))
▪ Anschlussgröße: 03 [Schraubverbindung (Anschlussgröße 3/8)]
▪ Düse: ohne Düse
▪ Düsenabdeckung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VMG
Typ
Druckluft-Blaspistole, Standardausführung
Material
PBT
Anschlussposition
Oberseite
Anschluss
3/8 in
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Lang
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Farbe
Weiss
Zulassung nach
RoHS
Blaskraft
7 N
Testdruck
15 bar
Max. Betriebssdruck
1 MPa
Anschluss mit Außengewinde
G 3/8" in
Gewicht
165 g