Eriks
SMC

SMC Druckluft-Blaspistole VMG11BU-F03-24

  • ERIKS:12734449
  • Hersteller:VMG11BU-F03-24
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anschluss: 1 (Richtung unten)
▪ Gehäusefarbe: BU (dunkelblau)
▪ Anschlussart: F (G(PF))
▪ Anschlussgröße: 03 [Schraubverbindung (Anschlussgröße 3/8)]
▪ Düse: 24 (Geräuscharme Düse mit Außengewinde, KNS-R02-110-8)
▪ Düsenabdeckung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VMG
Typ
Druckluft-Blaspistole, Standardausführung
Material
PBT
Material Dralldüsen
Messing, vernickelt
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
3/8 in
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Lang
Schallpegel
80
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Farbe
Blau
Zulassung nach
RoHS
Blaskraft
7 N
Gewicht
165 g
Testdruck
15 bar
Max. Betriebssdruck
1 MPa
Anschluss mit Außengewinde
G 3/8" in