CHF 76.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | VMG |
Typ | Druckluft-Blaspistole, Standardausführung |
Material | PBT |
Material Dralldüsen | Messing, vernickelt |
Anschlussposition | Boden (Unterseite) |
Anschluss | 1/4 in |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Auslöser | Lang |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
Farbe | Weiss |
Blaskraft | 7 N |
Zulassung nach | RoHS |
Anschluss mit Außengewinde | G 1/4" in |
Max. Betriebssdruck | 1 MPa |
Testdruck | 15 bar |
Gewicht | 165 g |