SMC

SMC Druckluft-Blaspistole VMG11BU-F02-03

  • ERIKS:24140781
  • Hersteller:VMG11BU-F02-03
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anschluss: 1 (Richtung unten)
▪ Gehäusefarbe: BU (dunkelblau)
▪ Anschlussart: F (G(PF))
▪ Anschlussgröße: 02 [Schraubverbindung (Anschlussgröße 1/4)]
▪ Düse: 03 (Außengewinde, KN-R02-200)
▪ Düsenabdeckung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VMG
Typ
Druckluft-Blaspistole, Standardausführung
Material
PBT
Material Dralldüsen
Messing, vernickelt
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
1/4 in
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Lang
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Farbe
Weiss
Zulassung nach
RoHS
Blaskraft
7 N
Gewicht
165 g
Max. Betriebssdruck
1 MPa
Testdruck
15 bar
Anschluss mit Außengewinde
G 1/4" in