Eriks
SMC

SMC Druckluft-Blaspistole VMG11BU-02

  • ERIKS:12734432
  • Hersteller:VMG11BU-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anschluss: 1 (Richtung unten)
▪ Gehäusefarbe: BU (dunkelblau)
▪ Anschlussart: Rc
▪ Anschlussgröße: 02 [Schraubverbindung (Anschlussgröße 1/4)]
▪ Düse: ohne Düse
▪ Düsenabdeckung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VMG
Typ
Druckluft-Blaspistole, Standardausführung
Material
PBT
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
1/4 in
Anschlusstyp
Taper ( R )
Auslöser
Lang
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Farbe
Blau
Zulassung nach
RoHS
Blaskraft
7 N
Gewicht
165 g
Max. Betriebssdruck
1 MPa
Anschluss mit Außengewinde
Rc 1/4 in
Testdruck
15 bar