Eriks
SMC

SMC Drosselventil AS3001F-08T

  • ERIKS:24115501
  • Hersteller:AS3001F-08T
Image 1
▪ Axial-Ausführung mit Edelstahlausführung für den Einsatz in korrosiver Umgebung
▪
▪ Notwendigkeit eines speziellen Einstellwerkzeugs bietet zusätzlichen Schutz
▪ gegen ungewollte Verstellung
▪ Steckverbindungen
▪ Zuluft-/Abluftausführung leicht zu bestimmen
▪ durch die Flussrichtungssymbole auf dem Kunststoffgehäuse
▪ Standardmäßig sind lieferbar Gewinde mit und ohne Dichtung
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC