Eriks
SMC

SMC Drosselventil AS2301F-02-06

  • ERIKS:24115465
  • Hersteller:AS2301F-02-06
Image 1
▪ Drosselrückschlagventil mit Steckverbindungen
▪ Gehäusegröße: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
▪ Winkel- oder Universalausführung
▪ Steuerung Ein- oder Auslass
▪ Anschlussgrößen: M3, M5, U10/32, 01, 02, 03, 04
▪ Verschiedene Leitungsaußendurchmesser, metrisch und Zoll
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS