SMC

SMC Drosselventil AS2201FM-02-04S

  • ERIKS:24115432
  • Hersteller:AS2201FM-02-04S
Image 1
▪ Drosselrückschlagventil für Langsamlaufbetrieb mit Steckverbindungen
▪ Kunststoffgehäuse
▪ Gehäusegröße: M5, 1/8, 1/4
▪ Winkel- oder Universalausführung
▪ Steuerung Ein- oder Auslass
▪ Anschlussgrößen: M5, 01, 02
▪ Außendurchmesser Rohr.: (mm): 3.2, 4, 6, 8, 10
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC