Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil mit Pilotventil ASP630F-F04-10S

  • ERIKS:24115651
  • Hersteller:ASP630F-F04-10S
Image 1
Produkteigenschaften
  • Gehäusegröße: 6 (1/2-Basis)
  • Anschlussgröße: F04 [Gewinde R 1/2 teflonbeschichtet, Pilotanschluss Rc 1/4]
  • Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 10 mm
  • Gehäuseoption: Keine
  • Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ASP
Armatur Typ
Drosselrückschlagventil
Material
Chemisch vernickeltes Messing
Schlauch Außendurchmesser
10
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C