Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil mit Pilotventil ASP430F-02-06S

  • ERIKS:12231405
  • Hersteller:ASP430F-02-06S
Image 1
Produkteigenschaften
  • Gehäusegröße: 4 (1/4-Basis)
  • Anschlussgröße: 02 [Gewinde R 1/4 teflonbeschichtet, Pilotanschluss Rc 1/8]
  • Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 6 mm
  • Gehäuseoption: Keine
  • Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ASP
Armatur Typ
Drosselrückschlagventil
Material
Chemisch vernickeltes Messing
Schlauch Außendurchmesser
6
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C