SMC

SMC Drosselrückschlagventil Edelstahl ASG321F-01-04S

  • ERIKS:14210491
  • Hersteller:ASG321F-01-04S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 3 (1/8)
▪ Steuerung: 1 (Zuluftdrossel)
▪ Anschlussgröße: 01 R(1/8)
▪ Verwendbarer Schlauch: 04 (Rc Ø4)
▪ Mit Teflonbeschichtung: S (Dichtungsmittel)
▪ Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ASG
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Zuluft gesteuert
Anschlusstyp
BSPT (R)
Pneumatischer Anschluss 1
1/8
Pneumatischer Anschluss 2
4 mm
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Dichtung
FKM
Material Einschraubzapfen
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Regulierschraube
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Schwenkanschluss
Edelstahl 316 (1.4401)
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
180 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010
Gewicht
39.4 g