CHF 55.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | ASG |
Ausführung | Drosselrückschlagventil |
Form | L-förmig |
Funktion | Abluft gesteuert |
Anschlusstyp | BSPT (R) |
Pneumatischer Anschluss 1 | 1/8 |
Pneumatischer Anschluss 2 | 8 mm |
Montage | Einschraubbar |
Einstellelement | Rändelschraube |
Material Gehäuse | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Dichtung | FKM |
Material Einschraubzapfen | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Regulierschraube | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Lösering | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Schwenkanschluss | Edelstahl 316 (1.4401) |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Temperaturbereich | von -5 bis 60 °C |
Nennvolumenstrom | 230 l/min |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 |
Gewicht | 52.4 g |