SMC

SMC Drosselrückschlagventil Edelstahl ASG221F-M5-06

  • ERIKS:14210469
  • Hersteller:ASG221F-M5-06
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 2 (M5)
▪ Steuerung: 1 (Zuluftdrossel)
▪ Anschlussgröße: M5
▪ Verwendbarer Schlauch: 06 (ø06)
▪ Mit Teflonbeschichtung: Keine
▪ Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ASG
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Zuluft gesteuert
Anschlusstyp
Aussengewinde (Metrisch)
Pneumatischer Anschluss 1
M 5
Pneumatischer Anschluss 2
6 mm
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Dichtung
FKM
Material Einschraubzapfen
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Regulierschraube
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Schwenkanschluss
Edelstahl 316 (1.4401)
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
100 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010
Gewicht
34.4 g