SMC

SMC Drosselrückschlagventil Edelstahl AS2201FG-02-08S

  • ERIKS:24115427
  • Hersteller:AS2201FG-02-08S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Edelstahlausführung für nicht korrosive Umgebungen
▪ Lieferbar mit Anschlüssen PT oder NPT
▪ Steckverbindungen
▪ Zuluft-/Abluftausführung leicht zu bestimmen
▪ durch die Flussrichtungssymbole auf dem Kunststoffgehäuse
▪ standardmäßig sind lieferbar Gewinde mit und ohne Dichtung
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AS-FG
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
L-förmig
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
BSPT (R)
Pneumatischer Anschluss 1
1/4
Pneumatischer Anschluss 2
8 mm
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Drehknopf
Material Gehäuse
PBT
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Regulierschraube
Messing, vernickelt
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010
Gewicht
34 g